LFA-03B2 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC LFAシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA) 39635375 LFA-03B2 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC LFAシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA) 39635375 LFA-03B2 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC LFAシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA) 39635375 LFA-03B2 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC LFAシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA) 39635375

静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC LFAシリーズ 100Vタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39635375 品番LFA-03B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備しました。
これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。
前面パネルをワンタッチで取り外すことができ、簡単にメンテナンスができます。
放電電極針に低発塵特殊合金を採用し、安心してクリーン環境でご使用いただけます。
噴出し部が幅広のため、広範囲の除電が可能です。
独自設計の風向板で、遠距離まで高速除電が可能です。

イオン生成方式交流コロナ放電式 質量(kg)約7 ケーブル長(m)約2.5(接地極付電源ケーブル) 機能クリーニング警報、高電圧異常警報時LED赤表示、前面パネル取外し時電源切 オゾン発生量0.02ppm以下 最大風量(m3/min)2.5(50HZ)/2.9(60Hz) 消費電力(VA)約35 イオンバランス±10V以内(出荷時) 最大風速(m/s)3.1(50HZ)/3.6(60Hz) ファンスピード無段階可変可能 入力電源AC100V 50/60Hz 放電電極針低発塵特殊合金 環境温度0〜40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする