イオン生成方式交流コロナ放電式
質量(kg)約9.5
ケーブル長(m)約2.5(接地極付電源ケーブル)
機能クリーニング警報、高電圧異常警報時LED赤表示、前面パネル取外し時電源切
オゾン発生量0.02ppm以下
最大風量(m3/min)2.5(50HZ)/2.9(60Hz)×2FAN
消費電力(VA)約60
イオンバランス±10V以内(出荷時)
最大風速(m/s)2(50HZ)/2.5(60Hz)
ファンスピード無段階可変可能
入力電源AC100V 50/60Hz
放電電極針低発塵特殊合金
環境温度0〜40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)