※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カスガ(KASUGA)
カスガ(KASUGA)の 静電気対策用品
カスガ(KASUGA)の 除電器(静電気除去装置)
カスガ(KASUGA)の 卓上型
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 100Vタイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効長(mm)
2000
注文コード
39635427
品番
BLT-2000K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)
¥
719,800
バスケットに入れる
この商品は
有効長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。
プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
イオン生成方式
交流コロナ放電式
質量(kg)
44
全長L(mm)
2200
有効長(mm)
2000
消費電力(VA)
170
入力電源
100V
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
54,500
/
税込
¥
59,950
北海道地方
数量1につき
¥
54,500
/
税込
¥
59,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません