※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLL-500 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA) 39635515 BLL-500 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA) 39635515

静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 100Vタイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効長(mm)500 注文コード39635515 品番BLL-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は有効長など3種類から選べます 他の種類を見る

高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。
高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。
BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。

イオン生成方式交流コロナ放電式 仕様PAS-704(必要高圧電源) 質量(kg)13 全長L(mm)600 有効長(mm)500 消費電力(VA)30 入力電源100V

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする