曜日別特売
BLL-1500 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA) 39635524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLL-1500 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA) 39635524
BLL-1500 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA) 39635524

静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 100Vタイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台有効長(mm)1500注文コード39635524品番BLL-1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。
高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。
BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。

イオン生成方式交流コロナ放電式仕様PAS-801(必要高圧電源)質量(kg)30全長L(mm)1600有効長(mm)1500消費電力(VA)110入力電源100V

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき45,000/税込49,500
北海道地方数量1につき45,000/税込49,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする