カスガ(KASUGA)
カスガ(KASUGA)の 静電気対策用品
カスガ(KASUGA)の 除電器(静電気除去装置)
カスガ(KASUGA)の 卓上型
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 200Vタイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効長(mm)
1500
注文コード
39635655
品番
FLD-1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
有効長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。
コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
イオン生成方式
直流コロナ放電式
質量(kg)
19.5
全長L(mm)
1750
有効長(mm)
1500
消費電力(VA)
200
入力電源
200V
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
42,000
/
税込
¥
46,200
北海道地方
数量1につき
¥
42,000
/
税込
¥
46,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません