PAS-801 静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 100Vタイプ カスガ(KASUGA) 39635689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 100Vタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送9日以内出荷とは
長さ(m)合計10(除電電極)
外部出力
内容量1台注文コード39635689品番PAS-801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ACタイプのイオン生成方式です。
コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。
高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。
高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、
出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。

長さ(m)合計10(除電電極)ケーブル長(m)合計30(高電圧ケーブル)外部出力消費電力(VA)約35保護回路異常放電の検知、ランプによる警報入力電源100V
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする