※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 100Vタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39635725 品番 PAS-705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ACタイプのイオン生成方式です。
コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。
高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。
高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、
出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。

長さ(m)合計1(除電電極) ケーブル長(m)合計2(高電圧ケーブル) 外部出力 消費電力(VA)約30 保護回路 入力電源100V RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする