キックバックスニーカー(ひも) GDW3858

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39636538 品番 3858
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

女性向けの軽量スニーカー!脱ぎ履きが簡単なスリッポンです

形状ローカット サイズ(cm)22.5 甲被タイプ紐タイプ ネイビー 材質(アッパー)合成皮革 質量(g)160 種類セーフティーシューズ 材質(底部)合成底 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
会社の事務所

グレーを購入。見た目は可愛い。普段23.5を使用の為23.5を購入したけど大きい。23.0にすればよかった。雨の日に滑って危なかった所で滑らなかった!
リピートの可能性はあり。

対象商品:
39636556
2021-03-27
用途:
作業全般
製造業

とても軽くて、履きやすい!
かかとも踏めるし、脱ぎ履きが多い作業時にはとても便利です。
色も可愛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする