キックバックスニーカー(ひも) GDW3858

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 グレー 注文コード39636608 品番3858
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品はサイズ・色10種類から選べます 他の種類を見る

女性向けの軽量スニーカー!脱ぎ履きが簡単なスリッポンです

形状ローカット サイズ(cm)23.5 甲被タイプ紐タイプ グレー 材質(アッパー)合成皮革 質量(g)160 種類セーフティーシューズ 材質(底部)合成底 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
会社の事務所

グレーを購入。見た目は可愛い。普段23.5を使用の為23.5を購入したけど大きい。23.0にすればよかった。雨の日に滑って危なかった所で滑らなかった!
リピートの可能性はあり。

対象商品:
39636556
2021-03-27
用途:
作業全般
製造業

とても軽くて、履きやすい!
かかとも踏めるし、脱ぎ履きが多い作業時にはとても便利です。
色も可愛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする