先芯入り作業用ミドルカットスニーカー アローマックス#69

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39636775 品番 ArrowMax#69
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ミドル丈ながら、履きやすい履き口設計。鉄製の先芯入りで耐油・静電気帯電防止ゴム底。反射材を付け視認製もアップさせました。

サイズ(cm)24.5 甲被タイプ紐タイプ ブラック 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(アッパー)ポリウレタン・メッシュ 質量(g)420 種類セーフティーシューズ 材質(底部)ゴム底 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39636827
2022-04-15
用途:
作業履
その他業種

これまで踵にクッション性のある作業靴を履いていたので、踵が硬いそう。
あと通気性がないので蒸れる。
足首の安全上、ハイカットなのはとても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする