防振万年#820 防振万年#820

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39636933 品番 BM820-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

2層構造で抜群のグリップ力と耐久性

機能耐久性 マリンブルー サイズLL 全長(cm)25.5 用途振動作業 材質【手袋】綿/ポリエステル・ナイロン、【すべり止め】ニトリルゴム、【防振セル】天然ゴム 質量(g)55(片側) 入数(双)1 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)24 アズワン品番64-8425-71 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39636933
2023-09-17
用途:
草刈り作業
その他業種

主に草刈り作業に使用します。
普通の背抜き防振手袋が中に入っていて外側は作業用手袋のような質感です。二枚重ねになっていますが、二枚を縫い合わせてあるのは、手首一ヶ所のみなので二枚一緒に摘んで脱がないと中の手袋が出てきてしまうのでところどころ縫い合わせて貰えるとありがたいです。
ただ、鋸を使ったり、草を引きちぎったりハードに使っても外側の手袋のお陰で、防振のコブに損傷がなかったり、中は軍手なので蒸れにくいところなどは大変良かったと思います。

対象商品:
39636915
2023-08-27
用途:
振動の出る機械操作
大塚産業株式会社 様

長年振動の出る機械工具を使用していると、手に何らかの影響が出てくるものです。最近は手のひらが痛くなる事が多くなったのでコレを買いましたが、ある程度効果があるようです。手が熱くならなかった。

対象商品:
39636924
2022-11-18
用途:
農機具操作
農・林・水産業

確実に振動を抑えられます。
びっくりするほどではありませんが、効果はあるので今後も使用します。
手袋の柔軟性はあり、使いやすいです

対象商品:
39636933
2022-01-30
用途:
石材加工
製造業

いままで使っていた防震手袋よりもかなり耐久性に優れている。中に下履き手袋をするのでもうワンサイズ上があるといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする