画像準備中

カルックスソフトフィーリング

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5〜24 サイズS オレンジ 注文コード39636985 品番436
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

軽くて履きやすいブーツです。
ソールはスニーカーソールで歩きやすく、かかと部分にはエアクッション入りなので疲れにくい。
カカト部分にはキック付きで脱ぎやすい。
アッパー部分は防水加工です。

形状ハイカット サイズ(cm)23.5〜24 機能超軽量 甲被タイプスリッポンタイプ オレンジ 用途農業/酪農/園芸/建築土木/アウトドア/雨天のタウンユースなど サイズS 材質(本体)合成ゴム、天然ゴム、ポリエステル、ポリウレタン 種類作業靴 材質(ソール)EVA、TPU(プラスチック)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39636985 436 57422463 438 カルックスソフトフィーリング アトム カルックスソフトフィーリング アトム 1足 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
森の整備作業。
サービス業

最初は迷彩柄を購入しましたが、色合いが掲載写真とかなり違い(緑部分が蛍光色の黄緑)となり返品し、ネイビーを再購入しました。こちらのネイビー部分は概ね掲載写真と近い色合いですが、写真よりも明るめの濃い青です。

1人が参考にしています
対象商品:
57422488
2024-08-29
用途:
畑作業、歩きながらの作業
農・林・水産業

非常に軽く、長靴とは思えない、まるでスポーツシューズのような履き心地で、走るときでも重さを感じません。
弱点とするなら、素材が柔らかいため、物の角に引っかけたりすると破れる事がありますが、毎年、購入しております。

1人が参考にしています
対象商品:
57422567
2021-09-30
用途:
草刈り時、雨天時の外出、
その他業種

ソフトな感じで履き良かったです。草刈りであまり汚したくないですね。

対象商品:
57422533
2020-11-06
用途:
農作業

履いた感じは足にフィットし軽くてとても良いです。底が厚いので疲れが軽減される気がします。普段25cmを履いていますが厚い靴下ですときつい感じがしますので、LサイズでもOKかな。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする