- プロフィットイン ヒールグリップシステムロング 荒川産業 39638227 - プロフィットイン ヒールグリップシステムロング 荒川産業 39638227 - プロフィットイン ヒールグリップシステムロング 荒川産業 39638227

プロフィットイン ヒールグリップシステムロング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39638227 品番 -
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥669
販売価格(税別)
608

お気に入りの靴で、購入してみたけどかかとがぱかぱか脱げてしまいズレて痛い、歩きにくいなどのお悩みは一度は経験されているかと思います。
「ヒールグリップシステム」はかかとに貼り付けるだけでカンタンに使えるパッドです。
クリアーですので目立たずに使用できます。
小さめのサイズでパンプスなどに向いています。
商品自体に粘着性がありますが、しっかり固定したい方の為に両面テープを添付しています。
商品のセンター部分は薄くしてきつくならないように、左右部分の厚みでかかとをホールドします。

ベージュ 材質ポリウレタン、両面テープ 厚さ(mm)7 アズワン品番64-6314-89 用途かかとがとてもゆるい靴に 寸法(縦×横)(mm)40×130
注意
※靴の素材によっては粘着しにくいケースがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする