画像準備中

Lightningコネクタ用 USBフラットケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39638665 品番PG-MFILGFC05YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

「PG-MFILGFC05BK」は、デスク周りすっきり!さまざまなシーンで使える!充電&通信に対応したLightning用のUSBフラットケーブルです。
フラットケーブルなのでからみにくく、従来品のイライラを少し解消してくれます。
コネクタ部もバンパーを装着したままでも充電できるようコンパクトに設計。付属品のマジックバンドを使えば、鞄にすっきりと収納可能。
ブラック、ホワイト、ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、パープルの全7色のカラーラインナップの中からお好みに合わせて選べます。

コネクタ形状Lightning ケーブル長(m)0.5 イエロー ケーブル種類フラット 適合機種Lightningコネクタ搭載機器 適合用途充電・データ転送用
注意
※すべてのバンパーに対応した製品ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする