IQOS用 micro USB コネクタケーブル & USB1ポート搭載 車載用DC充電器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39639067 品番 PG-IQDC24A7NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

「PG-IQDC24A7NV」は、IQOS対応のmicro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。
長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。
USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。
スマホ・タブレットも充電が可能。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。

入力12-24V ネイビー コネクタ形状microUSB 適合機種IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど 質量(g)45 ポート数1 出力合計最大出力:DC5V 2400mA(micro USB最大出力2.4A、USBポート最大出力2.4A) ケーブル長(m)0.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする