「PG-IQDC24A7NV」は、IQOS対応のmicro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。 長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。 USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。 スマホ・タブレットも充電が可能。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。