PG-SHE3PK4 ステレオインナーイヤーヘッドホン ハンズフリータイプ フラットケーブル PGA 39639846

ステレオインナーイヤーヘッドホン ハンズフリータイプ フラットケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39639846 品番PG-SHE3PK4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

パステルカラーのかわいいステレオインイヤーヘッドホンです。いろいろな操作ができる便利なリモコン付き。マイク機能もあるので、ワンタッチで着信応答可能。
遮音性が高く、音漏れしにくいカナルタイプで外出先も安心。コンパクトなL型プラグで負荷のかかりにくい設計です。絡みにくいフラットコードを採用しました。
シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。

ケーブル長(m)1.2 コーラルピンク 質量(g)13 再生周波数帯域(Hz)20-20000 プラグ形状Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型プラグ) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)Φ10mm ダイナミックドライバー 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)100/1 イヤホン形状カナル型
注意
※SkypeやLINEなどのIP電話にはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする