micro USB コネクタ AC 充電器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39640388 品番PG-MAC10A02WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

microUSBコネクタ搭載 AC充電器です。家庭用コンセントからスマートフォンを充電。
スイングプラグでプラグ部分をすっきり収納。コンセントから遠くても大丈夫!
使い勝手の良いケーブル長2m。また海外対応

出力DC5V 1000mA コネクタ形状microUSB 適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど ホワイト 質量(g)59 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.5×49×17 入力AC100-240V 50/60Hz 9-16VA
注意
※100V〜240Vなので旅行先でも使用できます。
※別途変換プラグが必要となる場合があります。海外での使用は保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする