microUSBコネクタ搭載 車載用DC充電器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39640424 品番 PG-MDC20A01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

microUSBコネクタ搭載 車載用DC充電器です。ハイパワー2Aでスマホ・タブレットを充電!
乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。通電をLEDランプでお知らせ。ケーブルの長さは使いやすい1.5mを採用。

入力DC12-24V ブラック コネクタ形状microUSB 適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど 質量(g)45 出力2A ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×75×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする