2.4A出力対応 micro USB充電ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1 ホワイト 注文コード39640625 品番PG-MC10M05WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長・色など11種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォン端末の充電に便利な「micro USBコネクタ USB充電ケーブル」0.5mです。
ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。
電流2.4Aまで対応するので電流の高い家庭用USB電源アダプタもご使用頂けます。

ケーブル長(m)1 ホワイト 適合機種microUSB搭載スマートフォン・タブレット 質量(g)24 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする