エリエールティシュー 180W5P

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(180組×5箱) 注文コード39640957 品番713616
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自然由来の柔軟成分を配合し、メーカー柔軟剤非配合商品比1.3倍のやわらかさを実現しました
使い終わった後も簡単に箱を畳めるイージークラッシュを採用
パルプ100%

箱入数5 材質パルプ100% 寸法(mm)310×229×110 質量(g)1147 タイプ5箱パック シリーズエリエール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39640957 713616 72790288 823453 エリエールティシュー 180W5P エリエール エリエールティシュー 180W5P エリエール 1パック(180組×5箱) 449 税込494 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-28
用途:
日常生活

やわらかくて使っていて肌触りもいいです
お値打ち品かと思います。

2026-02-18
用途:
ハナカミ他
有限会社ネオニッセイ 様 (卸売・小売業)

ハナカミ以外に清掃などの作業に使用しており重宝しております。

2025-12-05
用途:
作業終了時
株式会社 ピー・ディー 様 (建設業・工事業)

とても触り心地がよく、お値打ち品かと思います。ありがとうございました。

2025-08-06
用途:
一般使用
医療・福祉・介護関連業

やわらかくて使っていて肌触りもいいです
間違いない商品です

1人が参考にしています
2025-06-18
用途:
すぐ使えるよう設置
医療・福祉・介護関連業

このティッシュは、他のティッシュと比べ、柔軟剤が配合されているため、柔らかく質が良く気に入っています。

2025-03-08
用途:
会社の事務所よう

以前は他の200W5Pを使っていましたがこちらの方がパッケージが素敵なのと
使い心地が若干良いのでエリエールに変えました。
和風のパッケージがいつ見ても素敵です。事務所の人の目につく所に置いても
高級感もあり恥ずかしくないです。

対象商品:
72790288
2025-06-11
用途:
日常生活に使用
オートステージモトキ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

紙質も柔らかくて良かったです。しっとりした肌触りでした。
ありがとうございました。

2025-03-10
用途:
日常使い
サービス業

薄目ですが、丈夫で柔らかく使いやすい。リピーターです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする