センサ調光型LED照明 LC-3300SC90D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39641079 品番LC-3300SC90D
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

水銀灯の置き換えが出来るLEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える!
シーンに合わせた調光モードを選択出来ます。
高所取付が出来ます。
4500lmの明るさは90°サークルの配光です。
広範囲をしっかり検知出来ます。
一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。

用途
従業員駐車場の防犯
倉庫・構内通路の節電
工場出入口の安全
付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書 仕様耐塩害:耐塩仕様 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)-20〜+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25〜+60 保護構造IP65(防塵・防噴流形) 消費電力(W)39 定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz 感度検知:低/中/高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源白色LED(クールホワイト) 使用湿度範囲35〜85%RH/保存時35〜95%RH 色温度(K)5650〜6300 タイマー設定1分/3分/5分 切替 検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯 動作モードA.常時点灯(100%)、B.センサ調光(0→100%)、C.テスト 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m 照射角90°サークル RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲上下50°可変 判別昼夜判別:点灯 30〜50lx 消灯 50〜70lx(オープンエリアにて) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)4500(水銀灯200W形相当) ラベル機種判別:黄色 検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする