センサ調光型LED照明 LP-20(BL)/(S)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)ブラック 注文コード39641106 品番LP-20(BL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

”電源がとれる”事業所の通路に。歩行者の存在を、赤のあかりで「気付く」「知らせる」
設置場所を選ばないタフネス照明 !!
白のあかりで足元の安全を確保
赤のあかりで周囲に注意喚起
通路に合わせてあかりを調整
通路に合わせたセンサ検知エリア

用途工場構内通路 付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×2、ポール取付金具×2、防水スポンジ、ポール取付金具用ネジ×4、電源線接続用コネクタ×2、取扱説明書(保証書付き) 仕様耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可) 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1.4 使用温度範囲(℃)-20〜+40(結露・氷結なきこと) 保護構造IPX5(防噴流形) 消費電力(W)19 電源AC100V 50/60Hz( 口出し線長さ約0.15m) 光源LED 使用湿度範囲35〜85%RH/保存時35〜90%RH 色温度(K)4000±300 保証期間3年間 保存温度範囲(℃)-25〜+60 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作表示灯【1】検知時点灯(2秒ON)、【2】常時点滅(5秒OFF 1秒ON)、【3】OFF 動作モード[LEDライト]【1】通常消灯:待機時0%→検知時100%、【2】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時100%、【3】通常消灯:待機時0%→検知時60%、【4】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時60%、【5】夜間常時点灯:夜間100%、【6】フラッシング:待機時0%→検知時点滅 設置場所屋外壁面、屋外ポール(Φ76.3〜Φ89.1) 色(本体)ブラック 照射角120°×90°ワイド RoHS指令(10物質対応)対応 取付け高さ(cm)180〜350 耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠) 可動範囲左右45°可変 点灯時間5秒/10秒/30秒/60秒/3分/5分 判別昼夜判別:10〜400 lx(オープンエリアにて) 定格光束(Lm)1600(800×2) 検知エリア【水平角度】180°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする