スタンパー専用 補充インク

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10mL) 注文コード 39643538 品番 -
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

速乾性油性顔料インク

インク色 用途モノスタンパーのインク補充に 繰り返し・詰め替え対応
注意
※モノスタンパー専用インクですので他の商品に使用しないでください。
※スタンプ台には、使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39643538
2026-02-19
用途:
事務作業時に使用
個別指導Axis東村山校 様 (教育・研究機関)

容量が大きく経済的。
発色、滲み度合いは有名メーカーの補充インクと遜色ありません。
満足して使っています。

2025-11-13
用途:
カレンダー記入のスケジュール終了後のチェックに使用のスタンプに補充
運輸・通信業

お値段お手頃で色合いが綺麗。
入れ過ぎないようにさえ気を付ければ、軽く空押しして、スタンバイOK!
常備しておけば便利この上ないです。

対象商品:
39643538
2025-06-12
用途:
スタンプ
サービス業

回覧スタンプの補充のために買いました。とても簡単にできました。

2025-04-25
用途:
日付印の捺印
有限会社巧揚鉄工所 様

使用品自体が油性なので乾きが早くにじまない。
コスト面でも安いけれど品質は良いと思います。

2024-12-19
用途:
請求書発送
行政書士 まきのひろし事務所 様 (サービス業)

早く届くので助かります!!
インクは入れやすいです。

対象商品:
39643547
2023-10-25
用途:
スタンパーの補充インク用

クッションへの浸み込みが丁度で、スタンプの鮮明度が回復しました。

1人が参考にしています
対象商品:
39643538
2023-12-22
用途:
印鑑台への補充
永大産業株式会社 様 (製造業)

この値段で購入できるのはとてもありがたい。使用感は一流メーカー品とそん色なし。

対象商品:
39643556
2021-03-07
用途:
事務作業
卸売・小売業

スタンプと同時購入しました。価格が安くて良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする