ルーズリーフ クリアポケットリーフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード39643757 品番L470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クリアポケットリーフは、ファイルノートをさらに使いやすくする便利なアイテムです。
書類や用紙を汚れや水からきれいに保護してくれます。
スッキリ収納。見やすく、確認作業に時間がかかりません。

サイズB5 穴数26(2穴対応) タイプ幅広 寸法(縦×横)(mm)(内寸)260×187 アズワン品番65-0405-57 フィルム厚さ(μm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする