マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
スパイラルノート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
39643863
品番
N238ES
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
スパイラルノート ベーシックは書きやすさ、使いやすさを
追求した繰り返し使いたくなる新しい定番ノートです。
実用性、デザイン性に優れた表紙。
安全なコイルループ製本。
サイズ
B6
罫幅(mm)
6.5
行数
22
枚数
80
罫
6.5mm罫
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
182×138×9
用紙
筆記用紙
用紙厚(g/m
2
)
70
製本
スパイラル(コイルループ)
ミシン目
有