マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの メモ帳
メモ ドントフォゲット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
39644143
品番
N594-02
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
携帯性に優れ、衣服のポケットにも収納可能なA7サイズ。
文字が小さい方にもおすすめな6mm罫。
便利な切り取りミシン目入りです。
サイズ
A7変型
色
ブルー
枚数
50
罫
罫線
仕様
切り取りミシン目入り
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
108×76×9
用紙
筆記用紙 MPS-N
行数
14
罫幅(mm)
6
用紙厚(g/m
2
)
70
製本
ツインワイヤ