マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの 綴じノート
メモ 図案印刷
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
39644177
品番
N659
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
携帯性に優れ、衣服のポケットにも収納可能なA7サイズ。
縦横どちらにも使える便利な5mm方眼罫。
罫幅(mm)
5
仕様
切り取りミシン目入り
サイズ
A7
枚数
50
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
110×76×10
用紙
筆記用紙 MPS-N
罫
方眼罫
用紙厚(g/m
2
)
70
製本
ツインワイヤ