マルマン
マルマンの 図工/美術/画材/書道
マルマンの スケッチブック/紙
マルマンの スケッチブック
ポケット判 クロッキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
39644247
品番
S161
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
持ち運びやすい小型サイズのクロッキーブックです。
屋外でのデッサンやふと思いついたアイデアを書き留めるアイデアメモとしても最適です。
サイズ
ポケットサイズ
色
(表紙ロゴ色)ブルー
種類
白クロッキー紙 MPS-C
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
113×165×16
用紙厚(g/m
2
)
52.3
アズワン品番
64-8667-87
製本
ツインワイヤSCタイプ
本文枚数
100