スケッチブック ヴィフアール 中目

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 39644265 品番 S22VA
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

「中目」は、紙表面の凸凹が自然で程よく出ており、一般的な水彩の効果を試すことができます。
目が細かく、細部まで描き込むことができる最もポピュラーな紙肌です。
中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。
発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。

サイズF2 用途水彩絵具(透明・不透明)、鉛筆、色鉛筆、パステル、コンテなど 種類中目 MPS-W 寸法(縦×横×厚さ)(mm)199×261×10 用紙ヴィフアール水彩紙 用紙厚(g/m2)242 製本スパイラル(コイルループ) 本文枚数15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39644274
2025-12-26
用途:
自分使いと絵画教室生徒使用し、水彩とパステル
その他業種

紙の厚みと、使用感に満足しています。
用途を広く使用できるのも良いです

対象商品:
39644274
2024-04-01
用途:
水彩色鉛筆にて使用
山本ビル 様 (不動産業)

先生のお勧めで、水彩色鉛筆に適して、色ノリもよく、使いやすい。他のサイズも購入しました。

対象商品:
39644274
2019-09-20
用途:
スケッチ
飲食業

母がスケッチに使うので購入。
この種類のスケッチブックは、他の通販サイトでは扱ってないようなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする