マルマン
マルマンの 図工/美術/画材/書道
マルマンの スケッチブック/紙
マルマンの スケッチブック
スケッチ アートスパイラル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
39644308
品番
S310-01
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
表紙に合わせた2色のツートンのカラーワイヤです。
カラフルで丈夫なPPくるみ表紙です。
中性紙抄造ですので保存性にも優れています。
画用紙厚口は最も紙肌が出る厚みで、幅広く愛用されています。
サイズ
F0
色
レッド
種類
厚口(中性紙)MPS-D
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
147×196×10
用紙
画用紙
用紙厚(g/m
2
)
156.5
製本
ツインワイヤ
本文枚数
24