スケッチ アートスパイラル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 39644344 品番 S310-33
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は579円となります。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

表紙に合わせた2色のツートンのカラーワイヤです。
カラフルで丈夫なPPくるみ表紙です。
中性紙抄造ですので保存性にも優れています。
画用紙厚口は最も紙肌が出る厚みで、幅広く愛用されています。

サイズF0 ライトグリーン 種類厚口(中性紙)MPS-D 寸法(縦×横×厚さ)(mm)147×196×10 用紙画用紙 用紙厚(g/m2)156.5 製本ツインワイヤ 本文枚数24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする