クロッキーブックSQ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード39644405 品番SQ
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

バックにいれてもかさばりにくいコンパクトなSQサイズ。
ラフな肌合いをを持ちつつも丈夫な白クロッキー紙。
バックの中でもワイヤーが絡まないS.C.綴じ製本。

サイズL判1/4 (表紙ロゴ色)ブルー 種類白クロッキー紙 MPS-C 寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×165×9 中紙サイズ(mm)176×155 製本スパイラルSCタイプ(コイルループ) 本文枚数100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39644405
2021-01-19
用途:
娘が卒業する先輩に贈るため
chamihana 様 (製造業)

ネットで調べたら一番安かった。送料も無料になったし、わざわざ買いに行く事思えば一番良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする