MMX00003 カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルト 39644466 MMX00003 カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルト 39644466

カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ

(6件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(260mL) ブラックM 適合カラーNo205 注文コード39644466 品番MMX00003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・適合カラーNo1144種類から選べます 他の種類を見る

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

ブラックM 用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカートヨタ 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適合カラーNo205 危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39644509
2022-09-07
用途:
塗装

必要なカラーが無く、オーダーにより購入。スプレーカーペイントなのでカラ−が若干違いますが、とりあえずはオーダーできてよかったです。

対象商品:
39653426
2023-09-16
用途:
購入中古車の修理
エスティーロ 様

この手のオーダー商品は作り立てを送ってもらう方が中身の変性が
起こっていないことを期待してモノタロウで購入。注文より10日程度
待たされました。が、期待通り最初からだまにならず綺麗に噴いてくれました。色目は純正のボディーカラーよりもやや濃いめに出ますが
素人修理なら許容範囲と思えます。特殊カラーは割高になるので、車を買うときには汎用カラーか特殊カラーかdiyする人は気にした方がいいかもしれません。

3人が参考にしています
2021-11-24
用途:
トヨタ・ポルテのサイドステップ修理
不動産業

注文後、到着迄2週間以上掛かります。
リピートですが、注文してから現在14日経過しています。
ポルテのサイドステップ修理後の塗装の為に購入してみました。
塗装する部分を粗いヤスリから1000番のヤスリで
磨いてからシリコンオフで拭き取り、下塗り塗料後に薄く何度も塗り重ねました。
乾燥後、ボカシ剤、クリアーを塗装して上手く仕上げる事が出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
39647756
2020-03-01
用途:
塗装劣化の補修

塗装後に色が合わない!と思いましたが、周りの塗装劣化が激しいことに気づきました。なかなかうまくはいきませんね。妥協が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
39648553
2020-05-02
用途:
車両の部分塗装。
その他業種

この色は、どこのカーショップに行っても販売してないです。
今回は、だいぶ助かりました。

対象商品:
39646819
2019-08-12
用途:
車のパーツ塗装

少し納期がかかりますが、純正色がスプレーで手に入るのはありがたいです。使い勝手は一般的なスプレーと同じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする