MMX01147 カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルト 39655903 MMX01147 カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルト 39655903

カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(260mL) シルバーM 適合カラーNo549 注文コード39655903 品番MMX01147
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・適合カラーNo・内容量844種類から選べます 他の種類を見る

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

シルバーM 用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカー日産 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適合カラーNo549 危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
スプレーの噴射口に中身のお色がわかるようにあえて色を付けております。
使用品ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39657249
2025-12-25
用途:
旧車のエアロパーツ補修塗装に
自動車・二輪車・自転車関連業

調色はバッチリ!本当に有り難いオーダーカラー!DIYの強い味方です!手元に届くまで2週間かかりました。

対象商品:
39662447
2020-08-12
用途:
バイクタンクの塗装
教育・研究機関

スプレーの噴出もよく、タレやゆず肌にならずきれいに塗装できました。

対象商品:
39660076
2020-02-02
用途:
我が家の愛車「日産ノート」のかすり傷に薄くパテを塗って塗装しました。
農・林・水産業

30年くらい前に自動車鈑金塗装の仕事をしていたので、今回我が家の乗用車の板金塗装に挑戦してみました。メタリックカラーはやっぱり難しかった。アルミ粉が入っているので、垂れないように少し離して噴霧した。二箇所 合計でドア一枚分くらい丸一日かかって終えた。購入した色も同色で、他と比べてもよく見ないとわからない状態でした。

対象商品:
39660785
2020-01-10
用途:
カーメンテナンス

なかなか入手しにくいオーダーカラーを購入でき満足。品番からではなく、カラーバリエーションの色見本から選択できるようなオーダー環境を期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする