MBC075 強力B型クランプ モノタロウ 39668115 MBC075 強力B型クランプ モノタロウ 39668115 MBC075 強力B型クランプ モノタロウ 39668115 MBC075 強力B型クランプ モノタロウ 39668115 MBC075 強力B型クランプ モノタロウ 39668115

強力B型クランプ

(92件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39668115 品番 MBC075
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。

種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)46 材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり) ハンドル径(Φmm)17 本体長さ(mm)157 ハンドル長さ(mm)149 質量(kg)0.76 本体高さ(mm)95.5 用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
注意
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
※斜めになっている加工物への締付けは滑りやすいので注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:334728

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39668081
2026-01-26
用途:
機械のメンテ
PNC 様 (農・林・水産業)

ごく普通のクランプだと思います。値段相応、折れたら気軽に買い直せる安さ。

2025-09-27
用途:
学校の授業
卸売・小売業

大きさもちょうどよく、物は頑丈そうなので長く使えそうです。コスパも良いと思います。

2025-08-25
用途:
DIY溶接など
鏡神社 様

本体は鋳物製で丈夫そうであるが重量があって取り扱いが重い。バイス代わりになりそうな商品と感じた。

対象商品:
39668115
2025-01-21
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備作業における銀ロウ溶接時固定等に使用。相当ガッチリ固定でます。

1人が参考にしています
2025-07-18
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

予想以上の品質。安いので、まあそれなりかなと思っていましたが、物はとても良かったです。サンデーメカニックレベルなら、充分使えます。

対象商品:
39668106
2023-12-11
用途:
治具の固定
株式会社HRC研究所 様 (その他業種)

治具を固定するために購入しました。大きさもちょうどよく、物は頑丈そうなので長く使えそうです。コスパも良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39668081
2023-12-10
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テラダ 様 (製造業)

値段からそれほど期待していませんでいたが、予想以上に使いやすかったです。小型ながらも保持力は強く、使い勝手がよかったです。

対象商品:
39668106
2023-10-15
用途:
機材の固定、仮止め時に使用
建設業・工事業

機材の仮固定でベース材と共にクランプし吊り具として使用しましたが使い勝手、強度共に問題なく使用出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする