MMX03079 カーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ 武蔵ホルト 39675223 MMX03079 カーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ 武蔵ホルト 39675223

カーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ

(8件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(260mL) パッションローズ2MC 適合カラーNo11L 注文コード39675223 品番MMX03079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・適合カラーNo610種類から選べます 他の種類を見る

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

パッションローズ2MC 適合カラーNo11L 用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカーマツダ 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
※こちらの商品、MINIMIXとなりご注文をいただいてから作成する受注生産品です。
そのため、中身のお色がわかるようにあえてお色がつくようになっています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
車の塗装劣化部分への塗装
その他業種

現車は30年越えのユーノス800で、トランク・ルーフ・ボンネットの塗装劣化の補修に使用。色は現車にマッチし、下向きでも噴射変わらず、一般のカーペイントより優る。トランクで試塗りし、良好なので追加購入してルーフ、更にボンネットにも施した。

2025-01-07
用途:
自家用車の修理

前に頼んだスプレーと合わせて使うので色の違いが心配でしたが大丈夫でした

対象商品:
39680979
2023-06-26
用途:
錆補修

マツダ車ですがスズキOEMで中身はワゴンr、特別なカラーだとは知りませんでした。

対象商品:
39679326
2022-04-18
用途:
バンパー塗装
製造業

25年前の車ですが、色差もなくきれいになじんでくれました。
納期がかかること以外は満足でした。

対象商品:
39675984
2022-06-20
用途:
車体およびバンパーの修理後の塗装時に使用
やまざき歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

15年以上前に生産が終わった車ですが、車体の色にほぼ適合していました。スプレー缶の大きさからみると思ったよりも塗装できる面積が少ないので多めに買っておいた方が良いです。

対象商品:
39677655
2020-07-26
用途:
自動車整備
電気・ガス・熱供給・水道業

バンパー補修に使用しました。上塗り後の仕上がりも問題なく、ほとんど違和感ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
39677585
2020-08-04
用途:
バンパーの補修

若干濃いめの色合いでしたが概ね綺麗になりました。おすすめです。

対象商品:
39676937
2019-10-01
用途:
純正パーツの塗装
製造業

マットフラップの塗装に使いました。
思っていたよりもメタリックが綺麗にでて元の塗装と同じ様なメタリックの入り方でした。
純正色ですが実車よりも少し濃いめでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする