MMX03685 カーペイント MINIMIX オーダーカラー スバル 武蔵ホルト 39681286 MMX03685 カーペイント MINIMIX オーダーカラー スバル 武蔵ホルト 39681286

カーペイント MINIMIX オーダーカラー スバル

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(260mL) インディゴブルーM 適合カラーNo13 注文コード39681286 品番MMX03685
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・適合カラーNoなど368種類から選べます 他の種類を見る

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

インディゴブルーM 適合カラーNo13 用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカースバル 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
鈑金修理
サービス業

調色・スプレー機能とも問題ないです。あともうひとクチ多いと嬉しいです。

対象商品:
39682406
2019-12-24
用途:
中古で購入したバンパーの補修
製造業

オーダーカラーである故に心配していた部分もありますが、ボカシ塗料後の出来映えもたいへん良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする