MMX04053 カーペイント MINIMIX オーダーカラー ダイハツ 武蔵ホルト 39684969 MMX04053 カーペイント MINIMIX オーダーカラー ダイハツ 武蔵ホルト 39684969

カーペイント MINIMIX オーダーカラー ダイハツ

(12件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(260mL) ダークブルーイッシュグレーマイカ 適合カラーNo191 注文コード39684969 品番MMX04053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・適合カラーNo・内容量311種類から選べます 他の種類を見る

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

ダークブルーイッシュグレーマイカ 適合カラーNo191 用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカーダイハツ 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
DIY塗装用に購入
運輸・通信業

以前はカー用品等の量販店で特注注文で作ってもらえたのですが、最近は止めてしまったのか近所では作れなくなったのでこちらで購入。純正のカラーコードで注文できるので気に入っています。ネット注文だとどうしても日数がかかるので作業予定はゆとりもって注文したほうがいいと思います。自分の時は3連休はさんだので10日程度かかりました。

2024-11-08
用途:
自動車の簡易板金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

古めの車やレアなカラーだとオーダーカラーで塗料を注文しないとホームセンターなどでは入手できません。MonotaROでポチッと購入できるのは大変助かります。実際に使用してみると、元の色が紫外線焼けによる劣化で、塗装の場所によっては多少色目に相違を感じはしますが、安価な簡易塗装と割り切れば全く問題ありません。到着まで日数がかかるので、余裕をみて注文した方がよいです。

対象商品:
39687087
2024-10-01
用途:
マイカーのルーフの塗装

1回目は期待と不安でドキドキでしたが 2回、3回と塗り重ね仕上げましたが色合いが良く、素人の私でも大満足の仕上がりになりました。

2024-02-17
用途:
車塗装
農・林・水産業

下回りサビたので塗装 違和感ない出来栄え
面積広くても安心

対象商品:
39686229
2023-05-22
用途:
ダイハツトールの傷補修
医療・福祉・介護関連業

この手のカラーは一般のカーショップでも簡単には買えないので助かります。色は勿論バッチリですが、缶スプレーですので液ダレしやすいので、薄めに何度も重ね塗りするのが重要なのだと思って扱ってます。そうする分には乾きも早いようですし、扱いやすいと思いました。

対象商品:
39687647
2022-10-20
用途:
タッチペンでは追いつかない擦り傷に
サービス業

塗った直ぐは合わない感じでしたが乾くとそれなりに合います。
スプレーなので流れやすいです。薄く2度塗り3度塗りをおすすめします。
高価な上に返品ができないのでカラー番号には十分注意してください。

2020-05-27
用途:
車の塗装

10年落ちの車に使いました。もちろん多少の色の違いは見えますが10年落ちの車の色褪せを考えればスプレーの方が鮮やかですので当たり前と言えます。そして、このレベルの車であれば大満足の色合いです。

1人が参考にしています
対象商品:
39687997
2022-11-27
用途:
劣化部の再塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

下処理を綺麗に行い塗ったらいい色乗りでしたが、ラッカー塗料の為、ウレタン塗料と比べると塗膜は薄いですが色がオーダーメイドなだけで、店にあるスプレーとおんなじです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする