MMX04365 カーペイント MINIMIX オーダーカラー スズキ 武蔵ホルト 39688085 MMX04365 カーペイント MINIMIX オーダーカラー スズキ 武蔵ホルト 39688085

カーペイント MINIMIX オーダーカラー スズキ

(9件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(260mL) アヴィニヨンイエロー 適合カラーNo09H 注文コード39688085 品番MMX04365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・危険物の数量・適合カラーNo322種類から選べます 他の種類を見る

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

アヴィニヨンイエロー 適合カラーNo09H 用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカースズキ 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
車の板金塗装時

色の再現性が良いので何度もリピート買いしています。

対象商品:
39690194
2025-03-15
用途:
車の塗装
運輸・通信業

通常では売っていないのでとても助かります。
ディーラーに注文するより早く受け取ることができて満足です。

対象商品:
39690167
2023-03-31
用途:
車の塗装
卸売・小売業

車の1枚分を塗装しました。
他の部分との差が出て塗装した部分が目立つかもと心配しましたが、
殆ど差がなく仕上がりました。

対象商品:
39690903
2022-02-26
用途:
タッチアップ塗装

使用感に大変満足いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
39691165
2020-05-08
用途:
自動車の塗装
農・林・水産業

購入から、ひと月程度の車のサイドステップを擦ってしまい、DIYで塗装修理をしてみました。
納品まで少し時間が掛かりましたが(約2週間)調色はバッチリで、これの上に缶のウレタンクリアを吹いたら、バッチリ修正出来ました。

対象商品:
39691034
2021-05-15
用途:
タッチアップ
その他業種

小傷のタッチアップに使用。チョット色味が違うみたいだけど母体のボディーが色焼けしているせいカモ?? 広い範囲に使用するのはちょっと難カモ。それならスプレーでなく刷毛塗用小瓶のほうが実用的かな。 いちいちマスキングするのは面倒(そんなに小傷だらけなのか、、の突っ込みは置いといて)。 何かの切れっぱしにシューして小筆に取ってタッチアップしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
39688268
2020-02-28
用途:
車の塗装
運輸・通信業

大変良いですね。色も合いました。少し到着まで時間がかかりますが。

対象商品:
39690106
2020-10-04
用途:
塗装作業時
小林商店 様 (医療・福祉・介護関連業)

車の傷補修のために購入しました。ほかのサイトでも既存の色と違うという意見がありましたが仕上がりを見てみると違いは分かりませんでした。値段だけでみると他のサイトで安いところがありました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする