MMX04952 カーペイント MINIMIX オーダーカラー BMW 武蔵ホルト 39693956 MMX04952 カーペイント MINIMIX オーダーカラー BMW 武蔵ホルト 39693956

カーペイント MINIMIX オーダーカラー BMW

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(260mL) ダークブルーパール 適合カラーNo158 注文コード39693956 品番MMX04952
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・適合カラーNo390種類から選べます 他の種類を見る

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

ダークブルーパール 適合カラーNo158 用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカーBMW 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39697158
2024-09-15
用途:
車両の傷修理

指定色なのに、塗装したら車両と全く違う色だった

車両の塗装が褪色した訳ではなく(光が当たらない内装の裏側の色とも違っていた)、なぜこんな色が届いたのか?と悩んでいる
※ちなみに、この商品の購入前に、同じ指定色での「タッチアップ」を購入したが、そちらは車両と同じ色だった

思い付くとしたら、新型の青にそっくりに見えるので、それと間違ったのでは?と
返品不可商品で、こんなものが届くなら購入したく無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする