ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
CKD
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
ストローク
50
取付方式
バンド方式(スイッチ)
注文コード
39724815
品番
SCM-FA-25D-50-T2H-H-ZI
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,970
販売価格(税別)
¥
9,973
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・取付方式
など
5364
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
19.5
寸法D(mm)
31
寸法FD(mm)
5.5
寸法FF(mm)
11
寸法FG(mm)
78
寸法FL(mm)
32
寸法FM(mm)
44
寸法FT(mm)
7
寸法GC(mm)
1.5
寸法GD(mm)
4.5
寸法GH(mm)
17
寸法GR(mm)
19
寸法HD(mm)
8.5
寸法J(mm)
14
寸法LL(mm)
69
寸法MM(mm)
10
寸法N(mm)
2
寸法P1(mm)
22.1
寸法P2(mm)
23.9
寸法QA(mm)
12
寸法QB(mm)
10
寸法RD(mm)
5.5
寸法SD(mm)
16.5
寸法T(mm)
6
寸法WF(mm)
18
寸法X(mm)
111
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク
50
作動方式
復動形
付属品
一山ナックル
接続口径
Rc1/8
取付方式
バンド方式(スイッチ)
形式
ロッド側フランジ形
クッション
両側ゴムクッション付
エアクッション
8.1mm(有効長さ)
使用ピストン速度(mm/s)
30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.6
最低使用圧力(MPa)
0.1
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差
+1.4(~1000)
寸法DA
M5
周囲温度(℃)
-10~60(但し、凍結なきこと)
寸法P
(34°)(θ)
スイッチ数
ヘッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)
0.2
スイッチ形番
T2H
寸法EE
Rc1/8
寸法KK
M10×1.25
CADデータダウンロード
エアシリンダ の新着商品
ページ: 1/ 3
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形
SMC
税込
¥
8,358
~
¥
7,598
~
スリムシリンダ
コガネイ
税込
¥
5,718
¥
5,198
バスケットへ
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N
ParkerTAIYO
税込
¥
70,378
~
¥
63,980
~
SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ
CKD
税込
¥
3,259
~
¥
2,963
~
コンパクトシリンダ
CKD
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ
コガネイ
税込
¥
8,578
~
¥
7,798
~
CM2R-Z1 Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
9,898
¥
8,998
バスケットへ
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
16,478
¥
14,980
バスケットへ
CM2Y-Z1 Series スムースシリンダ
SMC
税込
¥
9,458
¥
8,598
バスケットへ
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
6,598
¥
5,998
バスケットへ
CM2K-Z1 エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
6,818
¥
6,198
バスケットへ
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
9,898
¥
8,998
バスケットへ
CM2K-Z1 エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
13,178
¥
11,980
バスケットへ
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
7,368
~
¥
6,698
~
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC
税込
¥
36,278
¥
32,980
バスケットへ
CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ/耐水性向上シリンダ:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
29,678
¥
26,980
バスケットへ
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
7,368
~
¥
6,698
~
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-300BSZ
SMC
税込
¥
57,178
~
¥
51,980
~
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
税込
¥
10,998
¥
9,998
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアシリンダ
コンパクトエアシリンダ
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります
ガイド付シリンダ
標準形エアシリンダ
コンパクトエアシリンダ
耐環境仕様エアシリンダ
フローティングジョイント・ロッドエンド
エアハイドロユニット
ロッドレスシリンダ
テーブル付シリンダ
ファインロックシリンダ
ブレーキ付・ロック付シリンダ
特殊シリンダ
クランプシリンダ
ピンシフトシリンダ
ストッパシリンダ
計測シリンダ
高速形シリンダ
バルブ付エアシリンダ
ISOシリンダ
オートスイッチ
エアシリンダ用部品
シェアする
マイページ