※2-1-M16-2-CY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B10)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
標準ストローク(mm)
385
注文コード
39744958
品番
CY3B10-385
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,250
この商品は
標準ストローク
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
標準ストローク(mm)
385
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード