※2-1-M16-2-CY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B25)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
標準ストローク(mm)
172
注文コード
39747575
品番
CY3B25-172
参考基準価格(税別)
¥43,070
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
標準ストローク
が
109
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
標準ストローク(mm)
172
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード