※2-1-M16-2-CY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B32TF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
標準ストローク(mm)
250
注文コード
39750628
品番
CY3B32TF-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥56,980
この商品は
標準ストローク
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
標準ストローク(mm)
250
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39750628
CY3B32TF-250
29446350
CY3B32TF-250Z
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC
1個
¥
51,980
税込
¥
57,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)