※2-1-M16-2-CY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R10)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)65 ポートねじの種類(-) Mねじ 注文コード39754006 品番CY3R10-65N
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はストローク・ポートねじの種類など210種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)65 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする