※2-1-M16-2-CY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R20)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
240
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
39759238
品番
CY3R20-240N
参考基準価格(税別)
¥34,760
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
332
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
240
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード