※2-1-M16-2-CY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
325
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
39774823
品番
CY3R50-325N
参考基準価格(税別)
¥129,470
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
325
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード