MMX54362 補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ 武蔵ホルト 39780494 MMX54362 補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ 武蔵ホルト 39780494

補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) フランソアホワイト2 色番スズキ 01T 注文コード39780494 品番MMX54362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・色番・適合カラーNoなど322種類から選べます 他の種類を見る

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

フランソアホワイト2 用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず) 容量(mL)20 塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 色番スズキ 01T 危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
傷隠し

ホルツの製品はしっかりしています。安心して使えます。特殊な色も作ってくれて有難いです。他のメーカーは特殊な色はないですから。

対象商品:
39782698
2022-03-03
用途:
小さな軽いキズの補修
BEYOND NET 様 (卸売・小売業)

純正色に対応する既製品としては、本品一択なのですが、ある程度の保存もできるし、保管場所にも困らないので満足!

1人が参考にしています
対象商品:
39783355
2022-08-01
用途:
スズキエヴリィDA17V 補修塗装
有限会社STAY工業 様

飛び石などではがれたボディーの補修用に購入し使用したが色味が濃く補修跡が目立ってしまった。
純正でないとダメなのかな・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする